曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様【引出口方向・端子箱位置】仕様記号の通り枠番1634モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)7.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
896件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
使用環境
モーター電圧(V)
引出口方向
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60416295RNYM10-1634-AP-5-J2NSLA5ブレーキなし屋内形200/220A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416311RNYM10-1634-AP-5-J2NSLB5ブレーキなし屋内形200/220B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416320RNYM10-1634-AP-5-J2NSLC5ブレーキなし屋内形200/220C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416329RNYM10-1634-AP-5-J2NSLD5ブレーキなし屋内形200/220D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416338RNYM10-1634-AP-5-J2NSRA5ブレーキなし屋内形200/220A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416347RNYM10-1634-AP-5-J2NSRB5ブレーキなし屋内形200/220B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416356RNYM10-1634-AP-5-J2NSRC5ブレーキなし屋内形200/220C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416365RNYM10-1634-AP-5-J2NSRD5ブレーキなし屋内形200/220D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416381RNYM10-1634-AP-5-J2NSTA5ブレーキなし屋内形200/220A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416390RNYM10-1634-AP-5-J2NSTB5ブレーキなし屋内形200/220B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416399RNYM10-1634-AP-5-J2NSTC5ブレーキなし屋内形200/220C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416408RNYM10-1634-AP-5-J2NSTD5ブレーキなし屋内形200/220D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416417RNYM10-1634-AP-5-J2NSBA5ブレーキなし屋内形200/220A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416426RNYM10-1634-AP-5-J2NSBB5ブレーキなし屋内形200/220B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416435RNYM10-1634-AP-5-J2NSBC5ブレーキなし屋内形200/220C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416451RNYM10-1634-AP-5-J2NSBD5ブレーキなし屋内形200/220D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416460RNYM10-1634-AP-5-J4NSLA5ブレーキなし屋内形400/440A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416469RNYM10-1634-AP-5-J4NSLB5ブレーキなし屋内形400/440B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416478RNYM10-1634-AP-5-J4NSLC5ブレーキなし屋内形400/440C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416487RNYM10-1634-AP-5-J4NSLD5ブレーキなし屋内形400/440D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416496RNYM10-1634-AP-5-J4NSRA5ブレーキなし屋内形400/440A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416505RNYM10-1634-AP-5-J4NSRB5ブレーキなし屋内形400/440B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416521RNYM10-1634-AP-5-J4NSRC5ブレーキなし屋内形400/440C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416530RNYM10-1634-AP-5-J4NSRD5ブレーキなし屋内形400/440D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416539RNYM10-1634-AP-5-J4NSTA5ブレーキなし屋内形400/440A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416548RNYM10-1634-AP-5-J4NSTB5ブレーキなし屋内形400/440B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416557RNYM10-1634-AP-5-J4NSTC5ブレーキなし屋内形400/440C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416566RNYM10-1634-AP-5-J4NSTD5ブレーキなし屋内形400/440D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416575RNYM10-1634-AP-5-J4NSBA5ブレーキなし屋内形400/440A式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416591RNYM10-1634-AP-5-J4NSBB5ブレーキなし屋内形400/440B式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416600RNYM10-1634-AP-5-J4NSBC5ブレーキなし屋内形400/440C式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416609RNYM10-1634-AP-5-J4NSBD5ブレーキなし屋内形400/440D式
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416618RNYM10-1634-AP-5-J2ASLA5ブレーキなし屋外形200/220A式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416627RNYM10-1634-AP-5-J2ASLB5ブレーキなし屋外形200/220B式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416636RNYM10-1634-AP-5-J2ASLC5ブレーキなし屋外形200/220C式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416645RNYM10-1634-AP-5-J2ASLD5ブレーキなし屋外形200/220D式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416661RNYM10-1634-AP-5-J2ASRA5ブレーキなし屋外形200/220A式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416670RNYM10-1634-AP-5-J2ASRB5ブレーキなし屋外形200/220B式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416679RNYM10-1634-AP-5-J2ASRC5ブレーキなし屋外形200/220C式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416688RNYM10-1634-AP-5-J2ASRD5ブレーキなし屋外形200/220D式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416697RNYM10-1634-AP-5-J2ASTA5ブレーキなし屋外形200/220A式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416706RNYM10-1634-AP-5-J2ASTB5ブレーキなし屋外形200/220B式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416715RNYM10-1634-AP-5-J2ASTC5ブレーキなし屋外形200/220C式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416731RNYM10-1634-AP-5-J2ASTD5ブレーキなし屋外形200/220D式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416740RNYM10-1634-AP-5-J2ASBA5ブレーキなし屋外形200/220A式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416749RNYM10-1634-AP-5-J2ASBB5ブレーキなし屋外形200/220B式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416758RNYM10-1634-AP-5-J2ASBC5ブレーキなし屋外形200/220C式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416767RNYM10-1634-AP-5-J2ASBD5ブレーキなし屋外形200/220D式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416776RNYM10-1634-AP-5-J4ASLA5ブレーキなし屋外形400/440A式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60416785RNYM10-1634-AP-5-J4ASLB5ブレーキなし屋外形400/440B式
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする