加湿器さぷり

加湿器さぷり - ビッグバイオ加湿器さぷり - ビッグバイオ加湿器さぷり - ビッグバイオ

加湿器用除菌剤・タンク吸水時に入れるだけ!

用途
除菌メンテ・加湿器用除菌剤
アミノ酸+ビタミンCの力!主要効果成分において自然由来成分100%で、赤ちゃん、ペットのいるご家庭におすすめ!
タンク給水時に錠剤を入れてください。タンク内の水を除菌することで、雑菌によるヌメリ・悪臭を予防、カルキを軽減します。
※すべての菌・カビに対して効果があるわけではありません。
メンテナンスの煩わしさを軽減します。食品素材からできているので安心してお使いいただけます。
使用目安・水量0~3Lに対して、使用量1錠
水量3~6Lに対して、使用量2錠
水量6~9Lに対して、使用量3錠
対応機種
給水タンクのある加湿器
※空気清浄機能がついた加湿器、ペットボトルに取り付ける加湿器にもお使いいただけます。
成分抗菌性アミノ酸重合体、ビタミンC、有機酸、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、賦形剤材質内袋:PE、外箱:紙質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×145入数(錠)60内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※本品は食べられま せん。
※使用環境により効果は異なります。
※目に入った場 合は、こすらずにすぐ水でよく洗い流してください。万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をして医師に相談してください。
※本品が直接皮膚に付着し、万一異常を感じた場 合は医師に相談してください。
※本品を使用し、加湿器等の機器に異常が生じた場合は直ちに使用をおやめください。
※使用時に結晶が現れたり、濁りや沈殿物を生じる場合がございますが、品質に問題はありません。
※錠剤が割れている場合がございますが、そのままご使用いただけます。
※錠剤が黄色やオレンジ色になる場合がありますが、成分の色ですので効果に問題はありません。
※ご使用後はお住まいの自治体が定める方法に従って分別、廃棄してください。
※小児や認知症の方の手の届くところには置かないでください。
※高温を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60444898-
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする