ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース

ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース - オーム電機ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース - オーム電機ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース - オーム電機ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース - オーム電機ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース - オーム電機ラジオ付カセットレコーダー AM/FM 録音再生 オートリバース - オーム電機

ラジオ放送・周囲音・自分の声も録音できる
オートリバース(再生時)搭載だからA面・B面続けて聴ける
カセットテープ再生・録音、モノラル音声、外付け録音マイク付属
AM/FMラジオ、モノラル受信
モノラルスピーカー
外部電源端子付
FMロッドアンテナ
両耳イヤホン付属

仕様【外付け録音マイク】コンデンサー型、全指向性 感度:-38dB付属品両耳イヤホン、外付け録音マイク、保証書付取扱説明書質量(g)約255(乾電池含まず)電源(V)DC3(単3形乾電池×2本[別売])、【外部電源】DC3 500mA(ACアダプター 外径3.5mm 内径1.35mm[別売])最大出力(W)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×122×46連続使用可能時間【乾電池】スピーカー/カセットテープ:約8時間、ラジオ:約18時間、イヤホン/カセットテープ:約12時間、ラジオ:約38時間 ※アルカリ乾電池使用(新品、音量:中程度)の場合の目安です。使用状況などにより異なります。接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック(音声はモノラル)、Φ3.5mmマイクジャック、DC IN端子受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、 FM:ロッドアンテナスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径45×1内容量1台
取扱説明書:(3.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60451241CAS-300N
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする