AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60466930 AR20-02BM-NY-D
4,890
4,598
5,058 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする