ロックペイント
水性強力サビ止め(ツヤなし) グレー
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。
速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。
鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途
屋内外金属部のサビ止め用
乾燥時間(時間)
夏期:2~3、冬期:6~8
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水(0~8)
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60467088
H61-2631-01
1個(1kg)
7.6~10
4.5~6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60467176
H61-2631-01
1個(2kg)
15~20
9~12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60467255
H61-2631-01
1個(4kg)
30~40
18~24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60467341
H61-2631-61
1個(8kg)
61~80
36~48
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60467420
H61-2631-01
1個(16kg)
123~160
74~96
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750