関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料 セット内容PG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 3.5kg / 専用硬化剤 350g / 希釈用シンナー 3.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 ライトグリーンメタリック(粗目) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7L 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(7kg)
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60490827 pg80-lgreenmt-7-s
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする