pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827

pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827
pg80-lgreenmt-7-s 関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 60490827

関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(7kg)
注文コード
60490827
品番
pg80-lgreenmt-7-s
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途
塗料
セット内容
PG80 ライトグリーンメタリック(粗目) 3.5kg / 専用硬化剤 350g / 希釈用シンナー 3.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
色
ライトグリーンメタリック(粗目)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
7L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする