コーコス信岡
こたつ伝説 裏起毛タイツ 3枚組
薄くてもしっかり暖かいストレッチ素材使用
柔らかいフィラメント糸を使用
あったか裏起毛素材使用
用途
サービス業/事務作業/タウンユース/カジュアル
色
ブラック
素材
ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1セット(3枚組)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60493645
SE3306
M-L
165~175
76~84
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
60493661
SE3306
L-LL
175~185
84~104
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください