DAYTONA(デイトナ)
Fireball(ファイヤーボール) ホイール+
ホイールのためのクリーナー。
ホイールの表面を蝕む鉄粉やチリを除去するためのクリーナーです。
用途
ホイール特有の鉄粉やブレーキダスト除去に特化した洗浄剤
成分
主要成分(チオール・アミン・界面活性剤)
容量(mL)
250
形態
液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:中性、 製造年月:個別表記
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60512098
61668
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください