YUASA(ユアサ)
電気ストーブ 800W
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
800
機能
転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×12.6×37
出力切替
2段階(400W/800W)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60513769
YKT-D800G(W)
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください