サンコー[日用品]
持ち手が冷える「ハンディクールファン」
2025年最新機種!手のひら冷却できる、持ち手に冷却プレートが付いた強力ハンディファン
セット内容
本体、USBケーブル、日本語取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
約230
電源
内蔵バッテリー
温度(℃)
冷却プレート:環境温度より約-8(使用環境によります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×60×189
風量
6段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
4.5
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4
ケーブル長(mm)
約930
バッテリー容量(mAh)
4500
充電方式
USB(5V 2.0A以上)
稼働時間(時間)
ファン+冷却プレート 約1~2、ファンのみ 約2~9
内容量
1個
注意
※ストラップは付属しません。
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※冷えなくなるため、吸排気口は塞がないでください。
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。ファンが壊れた場合は、冷却プレートが大変熱くなりますのでご使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60665845
MCTF25ABK
¥
5,436
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません