曜日別特売

ポケットラジカセ

ポケットラジカセ - サイエルインターナショナルポケットラジカセ - サイエルインターナショナルポケットラジカセ - サイエルインターナショナルポケットラジカセ - サイエルインターナショナルポケットラジカセ - サイエルインターナショナルポケットラジカセ - サイエルインターナショナルポケットラジカセ - サイエルインターナショナルポケットラジカセ - サイエルインターナショナル

懐かしいカセットテープの再生ができる!カセットテープの再生・録音に加え、AM/FMラジオも聴けるポケットラジカセです。録音マイクを内蔵し、本体側面のマイク部から音声を録音できるから、カラオケや英会話の練習、習い事の記録などに大変便利にご使用いただけます。
テープはノーマルテープ60分以内のものをご使用ください。

付属品USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約194寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×90連続使用時間(時間)約10.5(乾電池)使用電池単3乾電池×2(別売り)、USBケーブル(ACアダプターは別売り)音声出力Φ3.5mmジャック/スピーカー8Ω1W周波数帯域(AM)(kHz)520-1710周波数帯域(FM)(MHz)76-108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905218SLI-RCP24
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする