東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)
東洋電気工具製作所製 旋回窓
旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
電源(V)
24
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
外形(mm)
ガラス部
回転数
取付穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61176021
S-25_Toyo
20
295
250mm
2300r.p.m
270
¥
80,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61176030
S-35
50
414
350mm
1800r.p.m
375
¥
155,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください