仮設現場用防塵防水LEDランプ

仮設現場用防塵防水LEDランプ - SWAN仮設現場用防塵防水LEDランプ - SWAN

使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。
カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。

材質樹脂、アルミ、PC寸法(mm)直径68×高さ202.5質量(g)180消費電力(W)最大23定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82色温度(K)6500防塵防水性能IP65準拠※防水ソケット装着時エネルギー消費効率(Lm/W)130光束(Lm)器具:3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61256329MT-2000TD
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする