siroca 5L加湿器 SD-C213(W)

siroca 5L加湿器 SD-C213(W) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W) - siroca
(1件のレビュー)

【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】
ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。
1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。
衛生的に使える抗菌仕様
熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式

仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258411SD-C213(W)
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 作業場の加湿
九重電気株式会社製造業

5リットルのタンクは、能力Maxにてほぼ8時間で空になるので加湿量としては十分だと感じています。
残った水の処理や清掃、乾燥に関してもし易いと思うので、こういった加湿器特有の菌をまき散らすような不衛生な状態にはなりにくい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする