曜日別特売

COTEK製 バッテリー充電器 CX1215

COTEK製 バッテリー充電器 CX1215 - COTEK(コーテック)COTEK製 バッテリー充電器 CX1215 - COTEK(コーテック)

大容量 DC12V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!
様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定
誤接続しても故障しない安全設計
電源モード・スリープモードを搭載
同時に複数のバッテリーへ充電可能
力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載
オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能

付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX1215質量(kg)1.6出力1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート13.5 / 13.8V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)14.4/14.7充電電流(A)15電流範囲(A)0-15動作温度(℃)-20~+50消費電流2.5A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362765CX1215-COTEK
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする