ZAPPY(ザッピー)
ファミリーサビキパックセット
【セット内容】*竿*リール(糸付き)*サビキ仕掛け5号*サビキウキ10号*プラどんぶりかごM*ウキ止めゴム*釣り方説明書
用途
仕掛け付きセットなのでどこでも簡単。手軽にサビキ釣りが楽しめます。ウキがついているので、遠くのポイントの魚もGET!
色
ブルー
全長(cm)
360
素材
グラス
自重(g)
337(リール込)
継数(本)
4
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
2025/08/15
先径(mm)
1.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61764809
RX360
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください