アネスタカワハギRS

アネスタカワハギRS - PRO:TRUST(プロトラスト)アネスタカワハギRS - PRO:TRUST(プロトラスト)

*オールラウンドな8:2調子*繊細なアタリをと会える鋭敏ソリッド穂先*軽量FUJIスケルトンシート*FUJI Kガイド、TOP Sicガイド、パワーロスを防ぎ軽量化に貢献するスパイラルガイドセッティング

用途【船カワハギロッドのNEWスタンダード】宙釣りから底釣りまで幅広く対応、軽量オールラウンドモデル規格82-175全長(cm)175自重(g)103継数(本)2仕舞(cm)91錘負荷(号)20~40先径(mm)1.25カーボン含有率(%)97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6176479182-175
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする