曜日別特売

延長アダプタ

延長アダプタ - 三菱電機

本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。

仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上質量(g)600以下使用温度範囲(℃)-10~+50電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給消費電力DC+24V 1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)コネクタネットワーク:RJ-45保管温度(℃)-20~+60伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972578P-3200
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする