産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2

産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 - PLANET Technology産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 - PLANET Technology産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 - PLANET Technology

VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。

セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223431IVC-234GPT
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする