曜日別特売

CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳

CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

低消費電力No.1
トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!
快適温風
足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
NEWプレミアム消臭「極」プラス
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。
見やすく、使いやすい
見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。

質量(kg)12.6グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)17畳まで(28.0(m2))暖房の目安(木造)(戸建)12畳まで(20.0(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】38暖房出力(kW)4.62~0.72待機時消費電力(W)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62376837FH-CWZ46BYG(KG)
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする