AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

取付ブラケット付 ボディサイズ60 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62393558 AW60-06BDE-1-D
22,990
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする