直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。
PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。