積水テクノ成型
ポリペール 柄付 本体
PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。
中空取手なので痛くなく持ち易い設計です。
5L単位目盛り付です。
トラスコ品番
125-0756
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
高さ(mm)
415
奥行(mm)
400
容量(L)
35
間口(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
415
外寸法・奥行(mm)
400Φ
適合フタ
P35FKB
外寸法・間口(mm)
470
内容量
1箱(5個)
注意
※フタは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413675
P35EB
¥
24,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません