ノーブランド
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
形状
平板・平プレート
色
白
備考
素材豆知識は
こちら
穴数
0
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
62838566
JFAZ-TFR
フッ素樹脂(PTFE)_厚み加工なし
オープン
¥
814~
¥
895~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62838575
JFAZ-TFRK
フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり
オープン
¥
1,057~
¥
1,163~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500