曜日別特売

防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー

防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー - bitstrong

防水温度ロガー高温対応タイプ BS-LOG-YPL-10S用の交換用バッテリー
高温環境下でも安定した電圧を出力できる設計
※防水温度ロガー超低温対応タイプ BS-LOG-YPL-170には使用できません。

用途輸送時の温度記録や管理仕様形状:2/3AA、ログ期間(日):55、ログ間隔(分):5寸法(mm)Φ14.5×33.5質量(g)13タイプ耐熱性塩化チオニルリチウム電池電圧(V)3.6使用温度(℃)-55~+130バッテリー容量(mAh)1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62856346BS-LOG-YPLBat-10S
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする