パール金属
ホームレーベル マグボトル350
ちょうどよい容量で幅広く活躍。
真空二重構造で保温・保冷。
シンプルで飽きないデザイン。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
350
質量(g)
210
直径×高さ(mm)
65×175
保温効力(℃)
65以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099711
DC-6017
ナイルブルー
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64099720
DC-6018
オーキッド
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください