曜日別特売

OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド

OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)

【ブランクス】操作性・柔軟性・感度を重視した30tカーボンを採用。独自の工法により、シャープかつトルクフルなパワーを持ちながらも軽量化を実現。 【ガイド】Fujiステンレスフレームアルコナイトガイドを機種ごとにオリジナルセッティング。ブランクスのポテンシャルを最大限発揮。 【ジョイント】持ち運びに便利なグリップジョイント。 【リールシート】FujiPTSパーミングトリガーリールシートを採用。 【グリップ】軽量化と操作性を重視した、ベストなレングスのコルク&EVAセパレートグリップ。 【グリップエンド】グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルレーザー彫刻プレートを装着。

用途【アウトレンジ シーバスロッド】より軽く、よりパワフルに。そして、基本性能を次のステージへ。ハイパフォーマンス・シーバスロッド「アウトレンジ」リバイバル。発売から10年以上の時を経て、実績のあるアクションは継承しながらも最新技術によって、より軽く、よりパワフルに進化を遂げて「アウトレンジ」が復活(リバイバル)。フィネスからパワーゲームまで、現代シーバスゲームに求められる様々な状況に合わせて選択できる厳選4モデル(初代アウトレンジからスピニングモデル2機種+アウトレンジリミテッドからベイトモデル2機種)をラインナップ。材料カーボン繊維98%/グラス繊維2%モデルロッド:ベイトモデル継数(本)2内容量1本
注意
※ロッド全長イメージ画像はORC-72/Revivalです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
品番
自重(g)
ロッド
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144118ORC-72/Revival7.2/2.19(ft/m)ORC-72/Revival133ライトウエイトのジグ~軽めのビッグベイトまで、広範囲に扱えるミディアムバーサタイルモデル。取り回しの良いレングスとパワーで、大型シーバスを狙う際にも頼りになる1本。186
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
64144127ORC-77/Revival7.7/2.31(ft/m)ORC-77/Revival136ORC-72よりヘビーウエイトにマッチしたハードユースモデル。140mm以上のミノーやバイブレーション、ジグやビッグベイトなどに対応する、パワーゲームに最適な1本。197
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする