曜日別特売

OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド

OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)

【ブランクス】操作性・柔軟性・感度を重視した30tカーボンを採用。独自の工法により、シャープかつトルクフルなパワーを持ちながらも軽量化を実現。 【ガイド】Fujiステンレスフレームアルコナイトガイドを機種ごとにオリジナルセッティング。ブランクスのポテンシャルを最大限発揮。 【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。 【リールシート】操作性、ホールド力を追求したFujiVSSリールシートをダウンロック式で採用。 【グリップ】軽量化と操作性を重視した、ベストなレングスのEVAセパレートグリップ。 【グリップエンド】グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルレーザー彫刻プレートを装着。

用途【アウトレンジ シーバスロッド】より軽く、よりパワフルに。そして、基本性能を次のステージへ。ハイパフォーマンス・シーバスロッド「アウトレンジ」リバイバル。発売から10年以上の時を経て、実績のあるアクションは継承しながらも最新技術によって、より軽く、よりパワフルに進化を遂げて「アウトレンジ」が復活(リバイバル)。フィネスからパワーゲームまで、現代シーバスゲームに求められる様々な状況に合わせて選択できる厳選4モデル(初代アウトレンジからスピニングモデル2機種+アウトレンジリミテッドからベイトモデル2機種)をラインナップ。材料カーボン繊維98%/グラス繊維2%モデルロッド:スピニングモデル継数(本)2内容量1本
注意
※ロッド全長イメージ画像はORS-90ML/Revivalです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
品番
自重(g)
仕舞(cm)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144136ORS-83F FineTip/Revival8.3/2.52(ft/m)ORS-83F FineTip/Revival1131304~21
19,500
19,490
21,439(税込)
7日以内出荷
返品不可
64144145ORS-90ML FineTip/Revival9/2.74(ft/m)ORS-90ML FineTip/Revival123141.510~28
21,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする