曜日別特売

新)油性タッチ(つやあり)

新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり) - カンペハピオ

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。
[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。
[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。

用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)内容量1本(10mL)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像6416495100697670310000しろ指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416496000697670320000くろ指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416496900697670330000あか指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416497800697670340000きいろ指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416498700697670350000みどり指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416499600697670360000アイボリー指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416500500697670370000ライトカーキー指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416502100697670380000チョコレート指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416503000697670390000うすねずみいろ指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416503900697670400000わかくさいろ指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416504800697670410000ぎんいろ第二類引火性固体
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416505700697670420000スカイブルー指定可燃物可燃性液体類
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする