カンペハピオ
新)水性タッチ(つやあり)
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途
[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
【20℃】約4以上【冬期】約6以上
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約 0.1
乾燥時間
【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)
30Φ×65
洗浄
【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
内容量
1本(10mL)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64164646
00697670010000
しろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
64164655
00697670020000
くろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164671
00697670030000
あか
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164680
00697670040000
ちゃいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164689
00697670050000
きいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164698
00697670060000
みどり
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164707
00697670070000
アイボリー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164716
00697670080000
ダークグレー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164725
00697670090000
クリーム
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164741
00697670100000
こげちゃいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164750
00697670110000
マーブル
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164759
00697670120000
うすわかくさいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164768
00697670130000
オフホワイト
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164777
00697670140000
ライトカーキー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164786
00697670150000
チョコレート
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164795
00697670160000
こん
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164811
00697670170000
だいだいいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164820
00697670180000
あかねいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164829
00697670190000
さくらいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164838
00697670200000
オパール
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164847
00697670210000
みずいろ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164856
00697670220000
ふかみどり
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164865
00697670230000
シーグリーン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164881
00697670240000
ミルキーホワイト
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164890
00697670250000
パールグレー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164899
00697670260000
ライトブラウン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164908
00697670270000
スカイブルー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
64164917
00697670280000
ライトグレー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164926
00697670290000
ジャスミンホワイト
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64164935
00697670300000
あお
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください