曜日別特売

新)ラッカータッチ(つやあり)

新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり) - カンペハピオ

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[速乾タイプ]すぐに乾く速乾タイプ。
[美しいツヤ]水性、油性よりも優れたエナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が持続するラッカータイプです。

用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 など危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約1以上【冬期】約2以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.05乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)内容量1本(10mL)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像6416507500697670430000しろ
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416509100697670440000くろ
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416510000697670450000あか
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416510900697670460000きいろ
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416511800697670470000アイボリー
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416512700697670480000ダークグレー
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416513600697670490000チョコレート
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416514500697670500000ブルー
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416516100697670510000スカイブルー
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416517000697670520000クリヤー
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像6416517900697670530000ダークグリーン
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする