曜日別特売

Wカットクリヤー(つやあり)

Wカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオWカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオWカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオWカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオWカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオWカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオWカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオWカットクリヤー(つやあり) - カンペハピオ

[紫外線による劣化を防止]
UVA(紫外線吸収剤)とHALS(紫外線劣化防止剤)を配合。紫外線による劣化をガードします。
※耐候性の基準となる紫外線遮断率は関西ペイントの溶剤型2液タイプに匹敵。
[使いやすいペンキ]
臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。
※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
[耐久性とツヤ感がUP]
水性塗料を塗装後に、本品を上塗りする事で耐久性とツヤ感を更にUPさせます。
[長期間カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤。長期間カビ・サビの発生をガードします。

用途[屋内外 鉄製品]門扉 / シャッター/ フェンス/ 電気・機械器具/ 農機具 等 [外壁・ブロック塀]材質:コンクリート / モルタル 等 [室内壁]場所:台所 / 洗面所 / トイレ 等 材質:コンクリート / モルタル [屋内 木製品]建具 / 板壁 / 木工品 等 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 等 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS 等※ポリエチレン / ポリプロピレンは除くとうめい危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[様々な場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / 屋根 / サイディング 等[特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック/ 光触媒処理素材 等[ツルツルしたもの]タイル / 陶器 / 天然石 等[床面]フローリング床 / コンクリート床 / ビニールかべ紙 等[壁面]ビニールかべ紙 等[塗装面]下記塗装面油性塗料 / ラッカー系塗料[金属]無塗装の鉄製品鉄以外の金属(ステンレス / アルミ / メッキ / 真鍮 / 銅 / ホーロー 等)塩ビ鋼板[木製品]屋外の木製品/吸い込みのない木材(プリント合板 / デコラ合板 等の化粧板)[摩擦が強い場所]常に衣類や物が接する場所/テーブル天面 / 椅子 / 棚 等[高温・火気・油分がかかる場所]ストーブなどの高温部分 / 油・灯油などがかかる場所 等[常に水が掛かる場所]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等[口に入る危険性がある]食器 / 玩具 等
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
容器寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像64165215001876540010021缶(0.2L)約1.4~2.0約 177Φ×71
1,150
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像64165231001876540010071缶(0.7L)約5.0~7.0約 3.5119Φ×121
2,300
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像64165240001876540010161缶(1.6L)約11.2~16約 8143Φ×167
4,260
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする