曜日別特売

新)水性さび止めタッチ(つやけし)

新)水性さび止めタッチ(つやけし) - カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし) - カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし) - カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし) - カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし) - カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし) - カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし) - カンペハピオ

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
[ササッと使える]チョットした鉄製品のさび止めにピッタリです。
[防サビ効果]鉄部に密着して防さび効果を発揮。上塗り塗料の性能を高めます。

用途[鉄部・鉄製品]さび止め用下塗り剤 などあかさび危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.15乾燥時間【20℃】乾燥時間 約2時間【冬期】乾燥時間 約4時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)内容量1本(10mL)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6416520600697670570000
800
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする