遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W

遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W - Aladdin

縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
首振り機能
タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定)
チャイルドロック機能
縦横回転機能

用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)6.7安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175435CAH-2G10G(G)グリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64175451CAH-2G10G(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64175451CAH-2G10G(W)04412995CAH-2G10E(W)CAH-2G10G(W) 遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き Aladdin 04412995遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付きAladdin1台
33,900
税込37,290
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする