日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル
ロボット用1.5D(可動部対応)
屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)
高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-2VS
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64178400
SMAP-SMAJ-RO1.5D-100
1本(100mm)
100
¥
2,912
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178409
SMAP-SMAJ-RO1.5D-125
1本(125mm)
125
¥
2,945
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178418
SMAP-SMAJ-RO1.5D-150
1本(150mm)
150
¥
2,979
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178427
SMAP-SMAJ-RO1.5D-175
1本(175mm)
175
¥
3,012
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178436
SMAP-SMAJ-RO1.5D-200
1本(200mm)
200
¥
3,045
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178445
SMAP-SMAJ-RO1.5D-225
1本(225mm)
225
¥
3,078
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178461
SMAP-SMAJ-RO1.5D-250
1本(250mm)
250
¥
3,112
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178470
SMAP-SMAJ-RO1.5D-275
1本(275mm)
275
¥
3,145
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178479
SMAP-SMAJ-RO1.5D-300
1本(300mm)
300
¥
3,178
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178488
SMAP-SMAJ-RO1.5D-325
1本(325mm)
325
¥
3,211
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178497
SMAP-SMAJ-RO1.5D-350
1本(350mm)
350
¥
3,245
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178506
SMAP-SMAJ-RO1.5D-375
1本(375mm)
375
¥
3,278
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178515
SMAP-SMAJ-RO1.5D-400
1本(400mm)
400
¥
3,311
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178531
SMAP-SMAJ-RO1.5D-425
1本(425mm)
425
¥
3,344
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178540
SMAP-SMAJ-RO1.5D-450
1本(450mm)
450
¥
3,378
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178549
SMAP-SMAJ-RO1.5D-475
1本(475mm)
475
¥
3,411
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178558
SMAP-SMAJ-RO1.5D-500
1本(500mm)
500
¥
3,444
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178567
SMAP-SMAJ-RO1.5D-525
1本(525mm)
525
¥
3,461
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178576
SMAP-SMAJ-RO1.5D-550
1本(550mm)
550
¥
3,478
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178585
SMAP-SMAJ-RO1.5D-575
1本(575mm)
575
¥
3,495
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178601
SMAP-SMAJ-RO1.5D-600
1本(600mm)
600
¥
3,511
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178610
SMAP-SMAJ-RO1.5D-625
1本(625mm)
625
¥
3,527
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178619
SMAP-SMAJ-RO1.5D-650
1本(650mm)
650
¥
3,543
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178628
SMAP-SMAJ-RO1.5D-675
1本(675mm)
675
¥
3,558
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178637
SMAP-SMAJ-RO1.5D-700
1本(700mm)
700
¥
3,572
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178646
SMAP-SMAJ-RO1.5D-725
1本(725mm)
725
¥
3,586
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178655
SMAP-SMAJ-RO1.5D-750
1本(750mm)
750
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178671
SMAP-SMAJ-RO1.5D-775
1本(775mm)
775
¥
3,614
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178680
SMAP-SMAJ-RO1.5D-800
1本(800mm)
800
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178689
SMAP-SMAJ-RO1.5D-825
1本(825mm)
825
¥
3,639
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178698
SMAP-SMAJ-RO1.5D-850
1本(850mm)
850
¥
3,652
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178707
SMAP-SMAJ-RO1.5D-875
1本(875mm)
875
¥
3,664
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178716
SMAP-SMAJ-RO1.5D-900
1本(900mm)
900
¥
3,675
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178725
SMAP-SMAJ-RO1.5D-925
1本(925mm)
925
¥
3,708
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178741
SMAP-SMAJ-RO1.5D-950
1本(950mm)
950
¥
3,735
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178750
SMAP-SMAJ-RO1.5D-975
1本(975mm)
975
¥
3,759
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178759
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
3,782
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178768
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
3,834
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178777
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178786
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
3,921
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178795
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
3,957
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178811
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
3,987
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178820
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
4,053
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178829
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
4,116
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178838
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
4,133
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178847
SMAP-SMAJ-RO1.5D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
4,145
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178856
SMAP-SMAJ-RO1.5D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
4,151
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178865
SMAP-SMAJ-RO1.5D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178881
SMAP-SMAJ-RO1.5D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
4,246
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64178890
SMAP-SMAJ-RO1.5D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
4,264
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ