日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル
ロボット用3D(可動部対応)
屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)
屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
OR-3D-2VS
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64180527
SMAP-SMAJ-RO3D-100
1本(100mm)
100
¥
3,183
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180536
SMAP-SMAJ-RO3D-125
1本(125mm)
125
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180545
SMAP-SMAJ-RO3D-150
1本(150mm)
150
¥
3,378
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180561
SMAP-SMAJ-RO3D-175
1本(175mm)
175
¥
3,475
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180570
SMAP-SMAJ-RO3D-200
1本(200mm)
200
¥
3,573
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180579
SMAP-SMAJ-RO3D-225
1本(225mm)
225
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180588
SMAP-SMAJ-RO3D-250
1本(250mm)
250
¥
3,768
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180597
SMAP-SMAJ-RO3D-275
1本(275mm)
275
¥
3,865
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180606
SMAP-SMAJ-RO3D-300
1本(300mm)
300
¥
3,963
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180615
SMAP-SMAJ-RO3D-325
1本(325mm)
325
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180631
SMAP-SMAJ-RO3D-350
1本(350mm)
350
¥
4,158
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180640
SMAP-SMAJ-RO3D-375
1本(375mm)
375
¥
4,255
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180649
SMAP-SMAJ-RO3D-400
1本(400mm)
400
¥
4,353
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180658
SMAP-SMAJ-RO3D-425
1本(425mm)
425
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180667
SMAP-SMAJ-RO3D-450
1本(450mm)
450
¥
4,548
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180676
SMAP-SMAJ-RO3D-475
1本(475mm)
475
¥
4,645
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180685
SMAP-SMAJ-RO3D-500
1本(500mm)
500
¥
4,743
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180701
SMAP-SMAJ-RO3D-525
1本(525mm)
525
¥
4,807
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180710
SMAP-SMAJ-RO3D-550
1本(550mm)
550
¥
4,878
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180719
SMAP-SMAJ-RO3D-575
1本(575mm)
575
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180728
SMAP-SMAJ-RO3D-600
1本(600mm)
600
¥
5,008
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180737
SMAP-SMAJ-RO3D-625
1本(625mm)
625
¥
5,076
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180746
SMAP-SMAJ-RO3D-650
1本(650mm)
650
¥
5,142
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180755
SMAP-SMAJ-RO3D-675
1本(675mm)
675
¥
5,207
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180771
SMAP-SMAJ-RO3D-700
1本(700mm)
700
¥
5,272
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180780
SMAP-SMAJ-RO3D-725
1本(725mm)
725
¥
5,334
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180789
SMAP-SMAJ-RO3D-750
1本(750mm)
750
¥
5,396
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180798
SMAP-SMAJ-RO3D-775
1本(775mm)
775
¥
5,457
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180807
SMAP-SMAJ-RO3D-800
1本(800mm)
800
¥
5,526
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180816
SMAP-SMAJ-RO3D-825
1本(825mm)
825
¥
5,596
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180825
SMAP-SMAJ-RO3D-850
1本(850mm)
850
¥
5,664
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180841
SMAP-SMAJ-RO3D-875
1本(875mm)
875
¥
5,731
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180850
SMAP-SMAJ-RO3D-900
1本(900mm)
900
¥
5,798
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180859
SMAP-SMAJ-RO3D-925
1本(925mm)
925
¥
5,864
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180868
SMAP-SMAJ-RO3D-950
1本(950mm)
950
¥
5,941
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180877
SMAP-SMAJ-RO3D-975
1本(975mm)
975
¥
6,017
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180886
SMAP-SMAJ-RO3D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
6,093
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180895
SMAP-SMAJ-RO3D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
6,444
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180911
SMAP-SMAJ-RO3D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
6,795
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180920
SMAP-SMAJ-RO3D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
7,146
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180929
SMAP-SMAJ-RO3D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
7,496
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180938
SMAP-SMAJ-RO3D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
7,847
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180947
SMAP-SMAJ-RO3D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
8,198
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180956
SMAP-SMAJ-RO3D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
8,549
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180965
SMAP-SMAJ-RO3D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180981
SMAP-SMAJ-RO3D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
9,251
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180990
SMAP-SMAJ-RO3D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
9,602
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64180999
SMAP-SMAJ-RO3D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
9,953
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181008
SMAP-SMAJ-RO3D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
10,304
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181017
SMAP-SMAJ-RO3D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
10,655
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ