日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル
ロボット用3D(可動部対応)
屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)
屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様
SMAP-SMARSFB
形状
ストレート
ケーブル
OR-3D-2VS
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/パネルジャック
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64181945
SMAP-SMARSFB-RO3D-100
1本(100mm)
100
¥
6,172
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181961
SMAP-SMARSFB-RO3D-125
1本(125mm)
125
¥
6,269
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181970
SMAP-SMARSFB-RO3D-150
1本(150mm)
150
¥
6,367
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181979
SMAP-SMARSFB-RO3D-175
1本(175mm)
175
¥
6,464
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181988
SMAP-SMARSFB-RO3D-200
1本(200mm)
200
¥
6,562
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181997
SMAP-SMARSFB-RO3D-225
1本(225mm)
225
¥
6,659
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182006
SMAP-SMARSFB-RO3D-250
1本(250mm)
250
¥
6,757
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182015
SMAP-SMARSFB-RO3D-275
1本(275mm)
275
¥
6,854
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182031
SMAP-SMARSFB-RO3D-300
1本(300mm)
300
¥
6,952
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182040
SMAP-SMARSFB-RO3D-325
1本(325mm)
325
¥
7,049
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182049
SMAP-SMARSFB-RO3D-350
1本(350mm)
350
¥
7,147
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182058
SMAP-SMARSFB-RO3D-375
1本(375mm)
375
¥
7,244
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182067
SMAP-SMARSFB-RO3D-400
1本(400mm)
400
¥
7,342
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182076
SMAP-SMARSFB-RO3D-425
1本(425mm)
425
¥
7,439
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182085
SMAP-SMARSFB-RO3D-450
1本(450mm)
450
¥
7,537
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182101
SMAP-SMARSFB-RO3D-475
1本(475mm)
475
¥
7,634
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182110
SMAP-SMARSFB-RO3D-500
1本(500mm)
500
¥
7,732
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182119
SMAP-SMARSFB-RO3D-525
1本(525mm)
525
¥
7,772
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182128
SMAP-SMARSFB-RO3D-550
1本(550mm)
550
¥
7,825
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182137
SMAP-SMARSFB-RO3D-575
1本(575mm)
575
¥
7,863
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182146
SMAP-SMARSFB-RO3D-600
1本(600mm)
600
¥
7,914
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182155
SMAP-SMARSFB-RO3D-625
1本(625mm)
625
¥
7,963
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182171
SMAP-SMARSFB-RO3D-650
1本(650mm)
650
¥
8,012
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182180
SMAP-SMARSFB-RO3D-675
1本(675mm)
675
¥
8,059
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182189
SMAP-SMARSFB-RO3D-700
1本(700mm)
700
¥
8,105
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182198
SMAP-SMARSFB-RO3D-725
1本(725mm)
725
¥
8,150
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182207
SMAP-SMARSFB-RO3D-750
1本(750mm)
750
¥
8,194
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182216
SMAP-SMARSFB-RO3D-775
1本(775mm)
775
¥
8,236
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182225
SMAP-SMARSFB-RO3D-800
1本(800mm)
800
¥
8,294
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182241
SMAP-SMARSFB-RO3D-825
1本(825mm)
825
¥
8,351
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182250
SMAP-SMARSFB-RO3D-850
1本(850mm)
850
¥
8,408
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182259
SMAP-SMARSFB-RO3D-875
1本(875mm)
875
¥
8,463
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182268
SMAP-SMARSFB-RO3D-900
1本(900mm)
900
¥
8,518
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182277
SMAP-SMARSFB-RO3D-925
1本(925mm)
925
¥
8,572
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182286
SMAP-SMARSFB-RO3D-950
1本(950mm)
950
¥
8,643
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182295
SMAP-SMARSFB-RO3D-975
1本(975mm)
975
¥
8,713
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182311
SMAP-SMARSFB-RO3D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
8,783
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182320
SMAP-SMARSFB-RO3D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
9,134
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182329
SMAP-SMARSFB-RO3D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
9,485
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182338
SMAP-SMARSFB-RO3D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
9,836
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182347
SMAP-SMARSFB-RO3D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
10,187
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182356
SMAP-SMARSFB-RO3D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
10,537
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182365
SMAP-SMARSFB-RO3D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
10,888
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182381
SMAP-SMARSFB-RO3D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
11,239
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182390
SMAP-SMARSFB-RO3D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
11,590
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182399
SMAP-SMARSFB-RO3D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
11,941
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182408
SMAP-SMARSFB-RO3D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
12,292
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182417
SMAP-SMARSFB-RO3D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
12,643
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182426
SMAP-SMARSFB-RO3D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
12,994
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64182435
SMAP-SMARSFB-RO3D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
13,345
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ