日本エレパーツ
中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル
ロボット用3D(可動部対応)
屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)
屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
OR-3D-2VS
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64181236
SMAP-SMAP-RO3D-100
1本(100mm)
100
¥
3,218
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181245
SMAP-SMAP-RO3D-125
1本(125mm)
125
¥
3,315
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181261
SMAP-SMAP-RO3D-150
1本(150mm)
150
¥
3,413
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181270
SMAP-SMAP-RO3D-175
1本(175mm)
175
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181279
SMAP-SMAP-RO3D-200
1本(200mm)
200
¥
3,608
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181288
SMAP-SMAP-RO3D-225
1本(225mm)
225
¥
3,705
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181297
SMAP-SMAP-RO3D-250
1本(250mm)
250
¥
3,803
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181306
SMAP-SMAP-RO3D-275
1本(275mm)
275
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181315
SMAP-SMAP-RO3D-300
1本(300mm)
300
¥
3,998
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181331
SMAP-SMAP-RO3D-325
1本(325mm)
325
¥
4,095
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181340
SMAP-SMAP-RO3D-350
1本(350mm)
350
¥
4,193
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181349
SMAP-SMAP-RO3D-375
1本(375mm)
375
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181358
SMAP-SMAP-RO3D-400
1本(400mm)
400
¥
4,388
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181367
SMAP-SMAP-RO3D-425
1本(425mm)
425
¥
4,485
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181376
SMAP-SMAP-RO3D-450
1本(450mm)
450
¥
4,583
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181385
SMAP-SMAP-RO3D-475
1本(475mm)
475
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181401
SMAP-SMAP-RO3D-500
1本(500mm)
500
¥
4,778
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181410
SMAP-SMAP-RO3D-525
1本(525mm)
525
¥
4,842
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181419
SMAP-SMAP-RO3D-550
1本(550mm)
550
¥
4,913
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181428
SMAP-SMAP-RO3D-575
1本(575mm)
575
¥
4,974
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181437
SMAP-SMAP-RO3D-600
1本(600mm)
600
¥
5,042
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181446
SMAP-SMAP-RO3D-625
1本(625mm)
625
¥
5,110
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181455
SMAP-SMAP-RO3D-650
1本(650mm)
650
¥
5,176
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181471
SMAP-SMAP-RO3D-675
1本(675mm)
675
¥
5,241
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181480
SMAP-SMAP-RO3D-700
1本(700mm)
700
¥
5,305
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181489
SMAP-SMAP-RO3D-725
1本(725mm)
725
¥
5,367
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181498
SMAP-SMAP-RO3D-750
1本(750mm)
750
¥
5,429
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181507
SMAP-SMAP-RO3D-775
1本(775mm)
775
¥
5,489
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181516
SMAP-SMAP-RO3D-800
1本(800mm)
800
¥
5,559
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181525
SMAP-SMAP-RO3D-825
1本(825mm)
825
¥
5,628
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181541
SMAP-SMAP-RO3D-850
1本(850mm)
850
¥
5,696
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181550
SMAP-SMAP-RO3D-875
1本(875mm)
875
¥
5,763
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181559
SMAP-SMAP-RO3D-900
1本(900mm)
900
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181568
SMAP-SMAP-RO3D-925
1本(925mm)
925
¥
5,896
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181577
SMAP-SMAP-RO3D-950
1本(950mm)
950
¥
5,972
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181586
SMAP-SMAP-RO3D-975
1本(975mm)
975
¥
6,048
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181595
SMAP-SMAP-RO3D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
6,124
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181611
SMAP-SMAP-RO3D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
6,475
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181620
SMAP-SMAP-RO3D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
6,826
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181629
SMAP-SMAP-RO3D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
7,177
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181638
SMAP-SMAP-RO3D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
7,528
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181647
SMAP-SMAP-RO3D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
7,879
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181656
SMAP-SMAP-RO3D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
8,230
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181665
SMAP-SMAP-RO3D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
8,581
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181681
SMAP-SMAP-RO3D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
8,932
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181690
SMAP-SMAP-RO3D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
9,282
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181699
SMAP-SMAP-RO3D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
9,633
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181708
SMAP-SMAP-RO3D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
9,984
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181717
SMAP-SMAP-RO3D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
10,335
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64181726
SMAP-SMAP-RO3D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
10,686
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ