LEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応

LEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 - サンワダイレクト

最大250ルーメンの明るさで暗所でも被写体を鮮明に照らし、美しい撮影を可能にします。
高演色性Ra90により、肌や商品の質感を自然に再現しリアルな仕上がりにします。
5段階の調光・調色が可能で、撮影シーンや時間帯に応じた光加減を簡単に調整できます。
スマートフォンはもちろん、一眼レフカメラやジンバルなど撮影スタイルに合わせて自由に装着できます。

セット内容クリップ、シューマウント、ネジアダプタ、充電ケーブル使用温度範囲(℃)約0~40電源充電式(リチウムポリマーバッテリー)連続使用時間(時間)最小約2~最大約10光源LED色温度(K)約2700~6500防塵防水性能設置方法クリップ充電時間(時間)約2LED44粒コネクタUSB Type-C設置場所屋内バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約250LED寿命(時間)約20000調光範囲5段階(調色5段階)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601340800-LED099
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする