LEDライト クランプ固定式 4段階調光調色

LEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 - サンワダイレクト

4関節アームを採用し、細かい位置調整が可能。2関節は270度回転し、最適な角度で照らせます。
アーム長130センチメートルで広範囲を照らし、デスク全体を明るくカバーします。
最大700ルーメンの明るさで、細かい作業や読書時もくっきり見えます。
4段階の調光機能で、目に優しい明るさを選べ、長時間の使用でも疲れにくいです。
4段階の調色機能により、作業モードからリラックスモードまでシーンに合わせた光を設定可能です。
メモリー機能付きで、毎回設定をし直す手間を省き、すぐに作業に集中できます。
折りたたんで収納できるので、使わないときは邪魔にならず、デスク周りがすっきりします。
クランプ固定式でしっかり固定でき、狭いデスクでも省スペースで設置可能です。

セット内容ACアダプタ消費電力(W)約15電源AC電源光源LED色温度(K)約3000~5500光束(Lm)最大約700調光範囲4段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601315800-LED097
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする