サンポット
煙突式角型石油暖房機
その他
・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)
質量(kg)
25.5
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:30畳まで(49.5m
2
)/温暖地:26畳まで(43m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:19畳まで(31.5m
2
)/温暖地:19畳まで(31.5m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×610×362
暖房出力(kW)
7.33~1.15(6,300~990kcal/h)
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
10.5~1.85[1.02~0.18]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715169
KSH-10K8 C
¥
124,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください