煙突式床暖内蔵輻射石油暖房機

煙突式床暖内蔵輻射石油暖房機 - サンポット煙突式床暖内蔵輻射石油暖房機 - サンポット
暖房の目安(木造)寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2)暖房の目安(コンクリート)寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2)その他・石油タンク別置式(別売)・煙突呼び径/106(3.5寸)・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
暖房出力(kW)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715038UFH-7732UKC E7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)595×750×39232
269,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64715047UFH-7712URC E7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)595×700×36730
257,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする