サンポット
開放式石油暖房機
仕様
石油タンク付(18L)・天板が熱くなります
質量(kg)
19
暖房の目安(コンクリート)
66畳まで(109m
2
)
暖房の目安(木造)
48畳まで(79m
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
715×468×555
暖房出力(kW)
18.73~5.86(16,110~5,040kcal/h)
燃料消費量(kW[L/h])
18.73~5.86[1.82~0.57]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715196
KLR-1930N A1
¥
124,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください