東芝ライテック
LED電球ハロゲン形
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3.0(100V)
相関色温度(K)
4000
平均演色評価数(Ra)
92
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
52(100V)
光束(Lm)
(器具)325
配光角度(°)
35
光色
白色
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715248
LDR3W-W-E11/4
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください