キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット

キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)キッチンカウンター キッチンラック 2点セット ゴミ箱上ラック & キャビネット - YAMAZEN(山善)

並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【ゴミ箱上ラック】と【キャビネット】の2点セット
【ゴミ箱上ラック】
ゴミ箱置き場を収納や作業に使える収納ラック
引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き
天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
耐荷重:天板30kg、引き出し7、全体37kg
天板下サイズ:幅55.5 奥行35.5 高さ72cm
天板サイズ:幅59 奥行40cm
引き出し内も化粧仕上げ、底裏には補強桟あり
引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、※側板高さ4.5cm
引き出し幅:27cm
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
【キャビネット】
食器や食品を隠せる、扉収納ラック
開口部の広い観音開きタイプ
天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き
耐荷重:天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg
天板サイズ:幅59 奥行40cm
引き出し内寸:幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)
扉にはスライドヒンジ付き
左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)
扉内寸:幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm
可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm
可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能
扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり

用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)ゴミ箱上ラック:17、キャビネット:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴミ箱上ラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上内容量1セット
注意
※2台並べても完全にフラットにはならず、個体差もございます。
※プラスドライバーをご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64935021FKC-GC(WH)+FKC-DR(WH)ホワイト(無地)
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64935030FKC-GC(COK)+FKC-DR(COK)Cオーク(木目柄)
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする