【オーダー】EPTゴムシート 穴なし

【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。

形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
31491026RSAZ-EPTPO65エチレンプロピレンゴム(EPT)黒色アスカ―A 65度エチレンプロピレンゴム
オープン
491
540(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491035RSAZ-EPTW65エチレンプロピレンゴム(EPT)白色アスカ―A 65度エチレンプロピレンゴム
オープン
500
550(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333347RSAZ-EPT70エチレンプロピレンゴム(EPT)タイプA 70エチレンプロピレン
オープン
84
92(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333356RSAZ-EPT50エチレンプロピレンゴム(EPT)タイプA 50エチレンプロピレン
オープン
140
154(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333365RSAZ-EPT90エチレンプロピレンゴム(EPT)タイプA 90エチレンプロピレン
オープン
107
118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336680RSAZ-EPTEPTゴムシートデュロメーターA65エチレンプロピレン
オープン
146
161(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62856520RSAZ-EPT65エチレンプロピレンゴム(EPT)ショアA65°エチレンプロピレンゴム
オープン
671
738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする