曜日別特売

【オーダー】NRゴムシート 4穴

【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 4穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート
機械的強度が高く、加工性に優れています。

形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12337005RSAY-NRNRゴムシートデュロメーターA65
オープン
593
652(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12337021RSAY-NRWNRゴムシートデュロメーターA65
オープン
606
667(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62856931RSAY-NR80天然ゴム(NR)ショアA80°
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856940RSAY-NR50天然ゴム(NR)ショアA50°
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856949RSAY-NR60天然ゴム(NR)ショアA60°
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600~/税込¥2,860~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700~/税込¥2,970~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする