KAZEN
男子衿付調理衣 長袖 310 綿100
色
シロ
混率(%)
綿:100
機能
O-157対応制菌加工
生地
葛城
色番
60
性別
メンズ
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46492487
310-60
S
42
52
70
104
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492496
310-60
M
44
54
73
108
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492505
310-60
L
46
56
76
113
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492514
310-60
LL
48
58
79
118
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492523
310-60
3L
50
58
79
123
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492539
310-60
4L
52
58
79
128
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492548
310-60
5L
53
58
79
138
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください