モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応

モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 - オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 - オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 - オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 - オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 - オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 - オーム電機

AM/FM/SWの3バンド受信
カセットテープの再生・録音もOK
お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける
乾電池とコンセントの2電源対応
1W出力のモノラルスピーカー搭載
モノラル出力のヘッドホン端子搭載
本体カラーはブラック

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル内蔵マイク無指向性、感度/-56dB内容量1個
取扱説明書:(4.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300947RCS-M150N
4,980
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする